※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5325SET デジタル温度データロガー A&D 35113416 AD5325SET デジタル温度データロガー A&D 35113416

デジタル温度データロガー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、専用通信セット(AX-KO4141):ソフトウェア(Win Data Logger)と専用USB通信ケーブル 注文コード35113416 品番AD5325SET
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は付属品・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

温度測定範囲は-40〜+70℃
温度データーの収録、分析に便利
防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当
データロガーが何台でも増設可能で
データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)
テキストでファイルとして保存可能
簡単に温度を記録し、解析できるデータロガー(通信セット付属)。作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に。8000メモリー

用途
医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
仕様
【データーの分析】
総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
動作環境
(OS)Microsoft Windows XP日本語版
(PC/CPU)Pentium以上のCPU搭載の機種を推奨
(RAM)256MB以上のメモリを推奨
(ハードディスク)20MB以上の空きが必要
(CRT)解像度640×480以上のディスプレイを推奨
(インターフェース)RS232C、DSUB 9P COMポートまたはUSB1.1以上
(その他)ローカルまたはネットワークCD-ROMドライブにアクセスが可能なこと。USBまたはRS232Cポートに空きがあること。マウスまたはそれに代わるものが使用可能なこと。
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)
本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)
記録データーのダウンロード
温度測定範囲(℃)-40〜70 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、専用通信セット(AX-KO4141):ソフトウェア(Win Data Logger)と専用USB通信ケーブル トラスコ品番330-6712 質量(g)約70(電池含む) 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20〜+50℃)、±1.2℃(-20〜+50℃以外の測定範囲) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1ch(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 センサー内蔵 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB データメモリ容量(温度)8000メモリー ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒〜12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能) 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
注意
※AD5324、AD5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35113407
2023-02-02
用途:
現場の生コン打設後の温度管理
建設業・工事業

Windows10未対応を知らずに購入し、古いバージョンのパソコンを探す羽目に。
ちゃんとデータ取ってくれるのでデータロガーとしては満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
35113391
2018-07-31
用途:
蓄電池などの温度管理

大きさ、メモリ数、電池寿命などは実用的です。PCにデータを転送すると記録データとロガー設定がロガーから消えてしまう仕様のため、転送後すぐにファイル保存する操作が必要なことと、転送完了後に設定を再度ロガーに転送しないと同じ測定を継続できないところが非常に使いにくいです。一応防滴仕様となっていますが、PC接続ジャックの防水キャップがゆるく、屋外で使用する際は注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
35113407
2018-07-25
用途:
クレーンの制御盤室の温度計測
スチールプランテック株式会社 様

接続ケーブル、ソフトなどセットになったものを購入。ソフトをPCにインストールしようとしたら、WIN7までしか対応しておらずインストールできず。今時WIN10に対応していないのはいかがなものかと思う。対応している後継機があるのだから、そちらを販売すべきと考える。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見有難うございます。
下記がWINDOWS10対応機種になります。

AD-5326T A&Dデジタル温度データロガー
https://www.monotaro.com/g/04064009/

AD-5326TT A&D
デジタル温度データロガー (外部温度センサー付き)
https://www.monotaro.com/g/04064008/

よろしくお願いいたします。

対象商品:
35113391
2014-12-18
用途:
コンクリートの養生温度の管理
株式会社協和建設 様

スタート方法もタイマー起動等便利であり、測定間隔の調整で長期間の計測も可能です。
記録データの提出により、得意先からの信頼も得られます。
改善点では、記録データの整理方法に、日にち別や最高、最低温度の記入等を
簡便にできればと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35113391
2013-11-23
用途:
重要製品の輸送時の温度変化記録、室温の温度変化の記録など

3台使用していたがこれらは使用目的が固定しているので、必要の都度使用できるように更に1台追加した。制御ソフトが理解しにくく使い初めの頃は収集したデーターを取り込めないまま消失した事や、記録が停止していたことがあったが、失敗を繰り返してから使い方が判ってきた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする