UC-9 ユニットケース ウエストケース収納 アイリスオーヤマ 35116137 UC-9 ユニットケース ウエストケース収納 アイリスオーヤマ 35116137 UC-9 ユニットケース ウエストケース収納 アイリスオーヤマ 35116137

ユニットケース ウエストケース収納

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35116137 品番 UC-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。
ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。
パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ユニットケース:285×73×278
ウェストケース(1個):90×81×70
付属品ウェストケース(WC-90)×9個 質量(g)931 トラスコ品番325-6472 仕切数(個)9 用途パーツ類の整理・整頓に。 材質PP 幅(mm)285 グレー 高さ(mm)278 奥行(mm)73 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×56(ウェストケース1個)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35116146
2020-01-09
用途:
60~120サイズのビスの収納
有限会社峰エンジニア 様 (建設業・工事業)

最近どこのお店にもこのアイリスのユニットケースが置いてなく
10年来使っているので困っていたらなんとモノタローに
困ったときのモオタローサイコー

対象商品:
35116137
2020-10-25
用途:
腰道具につけて
山本設備 様 (建設業・工事業)

なかなかホームセンターには無かったので助かります。
何ケースも持っているので入れ替えて使えるので助かります。

対象商品:
35116137
2018-05-27
用途:
作業時
建設業・工事業

ビスの種類を多く使うので小分けにでき種類も多く持ち歩けるので良いかと。

1人が参考にしています
対象商品:
35116146
2017-07-20
用途:
金具などの種類分け
製造業

この手の整理ケースは長年、色々購入したが、私の中ではもっとも使いやすい。

対象商品:
35116137
2016-05-23
用途:
作業用金物の整理に
清水工務店 様

小分けして整理保管出来るので大変良い。
ベルトに付けて作業出来るのが良い。
フタを何回か開け閉めしていたら部品が取れてしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
35116137
2016-08-27
用途:
小物の整理保管
西川住宅電気サービス 様 (建設業・工事業)

小箱の蓋のロックが外れやすいようです。中身をぶちまけてしまうととても厄介なので、安心して持ち運べません。

3人が参考にしています
対象商品:
35116137
2015-01-21
用途:
大工工事
story 様

コストパフォーマンス最高です。

対象商品:
35116137
2015-01-14
用途:
ネジ、釘等の整理
まるみや特殊印刷 様

それぞれが単体で使えてコンパクトで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする