プーリーウエイトグリス

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード35123392 品番70243
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

危険物の類別非危険物
注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35123392
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

取説通り 使用してます バイクのシャフトや回転部分など塗布してます。懸念なく走行中です。

対象商品:
35123392
2021-07-20
用途:
スクターメンテ
教育・研究機関

スクターのウエイトローラー交換するために購入しました。実際は写真のキャップの形状がことなり、歯磨き粉みたいな形状でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
古いパッケージの商品画像を削除させていただきました。

対象商品:
35123392
2021-01-21
用途:
シグナスX XC125のウェイトローラー交換時に使用
その他業種

新車から無交換だったウェイトローラーが、片減りしていたので、新品と交換しました。その際、このグリスを少量塗っておくとよいということを知ったので、購入しました。使用に関しては全く問題ありませんでした。但し、量の加減が分からなかったので、念のため多めに入れましたが、2日ほど乗ったあと確認すると余分なグリスはクランクの壁に飛び散っていました。まあ、プーリーは高速で回転するわけですから、当たり前と言えば当たり前ですかね。

2人が参考にしています
対象商品:
35123392
2020-10-28
用途:
マグザム SG-17j cp250のメンテナンス
運輸・通信業

ウエイトローラーを交換する際に使用しました。
モリブデンを薄く塗れば良いともかかれていたのですが、グリス塗布の頻度が高くなる為こちらのグラスを購入しました。
サービスマニュアルが手元にない為それと無しの量でグリスアップ(3本使用)しましたが、問題無さそうです。
次回メンテナンス時にもリピします。

対象商品:
35123392
2020-12-25
用途:
スクーター整備
その他業種

汎用モリブデングリスでは不調だったスクーターの変速が正常にもどりました

対象商品:
35123392
2020-08-01
用途:
CA1PBのプーリーウエイトに塗布
サービス業

グリスを塗るのは賛否両論あると思います
いままで塗らない派だったのですが、試しに薄く塗って使用
使用した感じはもったりとした感覚が初期の頃はありましたが馴染んでくると
今までと変わりはありません
安物のウエイトを使ってるため摩耗の延命措置になればと思ってます
キャリパーの鳴き防止にも使ってみましたが問題ありませんでした

対象商品:
35123392
2020-11-08
用途:
バイクメンテナンス時
サービス業

プーリーのローラーに使用しました。
効果については不明ですが、安くてよかったです。

対象商品:
35123392
2020-02-12
用途:
スクータウエイトローラ、プーリーボス組み付け
製造業

初めてのベルトプーリーセット交換に伴い購入して使用したが、適量が分かりにくい。ネット検索しても使用しなくて良いとか多すぎると飛び散るだけとかある。ただ3万キロ以上無交換の元のウエイトローラーやボスにもグリスが残っていたので気持ち程度使用した。新しいウエイトローラー含むプーリーセットになったのが原因かグリスの質が良いのか不明だが、交換前よりかなりスムーズになった。20cのグリスは当分もちそうだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする