オフセットリンク

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35274967 品番 KCM25SS-1OL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

リンク内幅(mm)3.18 列数1 ピッチ(mm)6.35 ピン形式2ピッチ形 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 最大許容荷重(N)118 最大許容張力(kN)0.12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05750071
2018-03-16
用途:
機械のメンテナンスで
株式会社宮原製麺 様

リピーターです。安定の使いやすさです。
まだお値段もお手頃です。

対象商品:
05750087
2015-09-12
用途:
屋内で塩分を含む水の掛かる場所でのローラー駆動
製造業

商品においてはとても満足しています。
この度は、早急に必要としたため、商品がとても早く届き大変助かりました。

対象商品:
05750062
2013-03-08
用途:
屋外での動力伝達
樫葉製作所 様

普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする