ディスクパッドグリース

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150mL) 注文コード 35286167 品番 LM-0302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。

用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。 種別スプレータイプ 赤銅色 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量83mL 危険物の性状非水溶性
注意
※パッド面には絶対に塗布しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
加熱部の潤滑
株式会社テックMA 様 (製造業)

この種はグリースと言うよりも、練り込んである金属粉、固体潤滑剤の方が大事なコンパウンド。
と言う事なので、少量付ければ良い箇所向けに購入。
Diskブレーキpadとかに塗布する様な時は、スプレー式を選定した方が仕事が早いかも。
信頼の置ける物をチョビチョビと、に適する商品です。

対象商品:
35286151
2022-06-17
用途:
ブレーキパッド交換時
サービス業

チューブから使用するので取り扱いが簡単で、ブレーキ鳴き防止等の使用効果も良好。

対象商品:
35286151
2021-02-19
用途:
車検

車検のため、安全安心に安価で必要に利用できました。

対象商品:
35286151
2019-05-14
用途:
ブレーキメンテナンス
製造業

思ったよりか柔らかく、作業性は良好でしたが、少し踏み込んで走った時に垂れてしまわないか?と思うほど柔らかくなりちょっと不安になりました。

対象商品:
35286167
2019-03-25
用途:
車検整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキパッド交換に使用、余分なグリース付着を抑えられ使い勝手が良い。

対象商品:
35286151
2018-10-18
用途:
購入しました。

ブレーキパッドに使いました。
グリスの色が赤錆みたいだったので、
あまりいい気持ちは、しませんでした。

対象商品:
35286151
2017-11-10
用途:
パット交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

容器からのグリスが出しやすくて使いやすい。
次回もこの製品を購入したい容量の大きな物があれば良いと思います。

対象商品:
35286151
2021-03-13
用途:
パッド交換
その他業種

黒いグリースかと思ってたのですが茶でした。ゴミが目立つかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする