CK-130 カートランク 車載収納 130L アイリスオーヤマ 35317362 CK-130 カートランク 車載収納 130L アイリスオーヤマ 35317362

カートランク 車載収納 130L

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35317362 品番CK-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1300×450×390 容量(L)130 付属品取り外し自由の仕切り板2枚、水抜き栓2個、工具トレー1個、車体用固定ベルト×2・固定用フック×(大)2 (小)2 材質(水抜き栓)ポリエチレン樹脂、(固定用フック)スチール、塩化ビニルディッピング処理、(ヒンジシャフト)ステンレス 質量(kg)9.9 グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 フタあり 上部内寸(mm)幅約1210×奥行約350 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 下部内寸(mm)幅約1160×奥行約290 外寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)280 有効内寸法・幅(mm)1170 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1170×300×280
注意
※南京錠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35317362
2024-11-21
用途:
狩猟に使用する罠や道具、長靴等を入れてます
サービス業

軽トラの横幅ぴったりで容量たっぷりなので、いろいろ収納出来てよかったです

対象商品:
35317362
2024-05-18
用途:
日常の買い物と必要に応じて農作業時
農・林・水産業

1.一応満足しています。一応と申し上げたのは、蓋についてです。蓋の構造が本体と一体型になっており、留め具が左右に付いているので、例えば運転席に近い所にあるのは問題ありませんが、反対側の留め具は遠くて届かないので、車の後ろを回って反対側に行かなければならず結構煩わしさを感じます。蓋は左右別々にあった方がいいのではないでしょうか?。

対象商品:
35317362
2024-08-15
用途:
機械の収納
合同会社 浜砂林業 様 (農・林・水産業)

出荷が遅れったのは、仕方ないにしても。8月9日AM6:00に宮崎に到着しているにもかかわらず、1週間たったのに今だ配達されず、運送会社に問い合わせしたら、8月20日(火)配達との事。急ぐからモノタロウに注文したのに、この遅さは考えられません。運送会社を検討されたほうがいいのでは

対象商品:
16714127
2023-10-15
用途:
軽トラックの荷台の道具入れ
村上農園 様 (卸売・小売業)

軽トラックの荷台が小奇麗に片付きました。軽量で使い勝手が良いです。

対象商品:
16714127
2023-02-08
用途:
廃蛍光管を入れる。

まだ古い蛍光灯があるときは便利です。サイズ的にはちょうどいいです。破損防止の為、緩衝材の併用を推奨します。(厳密に言うと破損させないことが重要です。ここでは詳しく説明しませんが法的問題に抵触する恐れがありますのでご注意ください。調べたい方は水銀使用製品〜なんちゃらかんちゃらで検索して見てください。)

対象商品:
16714127
2022-06-05
用途:
ロープやシートの収納
サービス業

軽トラックの荷台にぴったり合い使いやすい あおりが使えるような固定用のベルトの取り付け方の方法を図示してほしい 南京錠も付いているとよいと思う

対象商品:
16714127
2018-12-08
用途:
軽トラ荷物運搬・保管用
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり荷台の固定でき、安心して使用できる。上蓋が左右分割していると蓋を開けやすい。

対象商品:
35317362
2018-06-21
用途:
軽トラの荷台に乗せて使います
小松ウオール工業株式会社 様 (建設業・工事業)

もう少し大きいのが欲しい
軽トラサイズに合わせて作るともっと売れると思う

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする