画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35378944 品番3IK15A-C
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)200 電源単相 種類インダクションモーター 極数4 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状丸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする