オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35378953
品番
3IK15RA-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,350
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
電源
単相
出力(W)
15
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
70