オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35378996
品番
3IK15RGN-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,350
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
電源
単相
出力(W)
15
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35378996
3IK15RGN-A
00507823
3IK15RGN-A
インダクションモーター
オリエンタルモーター
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました。