オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35379005
品番
3IK15RGN-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,550
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
単相
出力(W)
15
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35379005
3IK15RGN-C
00507841
3IK15RGN-C
インダクションモーター
オリエンタルモーター
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
注文コードが変更になりました。