画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35379136 品番 2IK5A-AT
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
出力(kW)0.005 電圧(V)100 電源単相 種類インダクションモーター 極数4 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状丸シャフト 配線方式小型端子箱付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする