オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35379145
品番
2IK5A-CT
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
出力(kW)
0.005
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
小型端子箱付