画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 注文コード35379206 品番2IK5GN-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は電圧14種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 電源単相 仕様小型端子箱付 出力(W)5 極数4 シャフトGN歯切り モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35379206 2IK5GN-AT 00507595 2IK5GN-AT インダクションモーター オリエンタルモーター インダクションモーター オリエンタルモーター 1台 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする