オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35379267
品番
2IK6RGN-AULC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
電圧
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
6
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
60