オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
電流(A)
0.64/0.059/0.6/0.61
注文コード
35395306
品番
5IK90A-SW2
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
質量(kg)
3.2
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60/60/60
電流(A)
0.64/0.059/0.6/0.61
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線
コンデンサの種類
三相コンデンサ