オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35405036
品番
FPW540A2-5J
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
電源
単相
減速比
5
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60
モーター取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ