防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35405063 品番 FPW540A2-9J
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
出力(kW)0.04 電圧(V)100 電源単相 減速比9 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする