オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
電圧(V)
110/115
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
端子箱付
注文コード
35426151
品番
2RK6A-AWTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
電圧・シャフト形状・配線方式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
60/60
電圧(V)
110/115
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
端子箱付
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ