曜日別特売

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電圧(V)100、110/115注文コード35426237品番2RK6GN-AWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,850
出力(W)6電圧(V)100、110/115シャフトGN歯切り電源単相モータータイプレバーシブルモーターモーター取付角寸法(mm)60コンデンサの種類単相100V、200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする