曜日別特売
2RK6A-CW2MJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35426474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200シャフト形状丸シャフト配線方式リード線注文コード35426474品番2RK6A-CW2MJ
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター周波数(Hz)50/60ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付電圧(V)200電源単相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状丸シャフト配線方式リード線コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする