曜日別特売
2RK6GN-AW2J レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35426501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100シャフト形状GN歯切り配線方式リード線注文コード35426501品番2RK6GN-AW2J
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状GN歯切り配線方式リード線コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする