※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
110/115
シャフト形状
GN歯切り
配線方式
リード線
注文コード
35426526
品番
2RK6GN-AW2MU
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状・配線方式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
60/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
110/115
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
GN歯切り
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ