曜日別特売
2RK6GN-CW2BJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35426553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200シャフト形状GN歯切り配線方式端子箱付注文コード35426553品番2RK6GN-CW2BJ
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源単相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状GN歯切り配線方式端子箱付コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする