※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
標準スプロケット 120B形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
26
26
26
22
23
24
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
30
32
33
34
35
36
38
40
42
45
48
50
軸穴径(Φmm)
27~89
24~51
26~60
26~66
26~75
26~80
26~89
27~89
27~95
31~95
31~103
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35454404
品番
NK120B26
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
26
軸穴径(Φmm)
27~89
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
質量(kg)
17.2
タイプ
NK120B
ボス径BD(mm)
127
ボス長BL(mm)
63
ローラリンク内幅(W)(mm)
25.4
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
316.09
外径(Do)(Φmm)
337
下穴径d(Φmm)
26
歯部処理
歯先高周波焼入