オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
2.8
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
35530774
品番
PK264M-02A
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
2.8
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
56.4
シャフト形状
片軸シャフト