オリエンタルモーター
5相ステッピングモーターユニット CRK ハーモニックギヤードタイプ 取付角20mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35535087
品番
CRK513PAPB-H50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
50
タイプ
ハーモニックギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
20(22)
シャフト形状
片軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ
ドライバ取付プレート有無
有