堆肥用バイメタル温度計

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35593293 品番1407-00
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

挿し込みやすい先尖り形状です。
長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。

測定範囲(℃)0〜120 用途堆肥温度の測定に。 TGK品番359-70-25-12 材質ステンレス 質量(g)約210 目盛1/2 精度2 感温部(mm)900 測定対象堆肥用 寸法(Φ×Lmm)8×900 ケース外径(Φmm)(表示部)80 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
注意
※感温部先端より200mm以上を被測定物の中に入れてご使用ください。※感温部が長い為、曲げないように取扱いにはご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-29
用途:
堆肥の温度管理に使ってます。
農・林・水産業

探してた温度計が見つかって良かったです。
なかなか検索してもヒットしませんでしたが
他の物からの関連でやっと見つかりました。
温度計の目盛りの部分も大きくてとても
見やすいです。

対象商品:
35593293
2021-04-08
用途:
堆肥の温度を測るため
農・林・水産業

堆肥の発酵の温度を測るために購入しました。
いまのところ、問題なく使用できているようです。

対象商品:
35593293
2018-04-15
用途:
地温測定

土に差し込み温度測定も、丈夫で支障なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35593293
2018-04-12
用途:
仕込んだ堆肥の温度管理
有限会社 ガーデンサプライ 様 (製造業)

堆肥に差し込む管部分がもう少し径が太い方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする