TW40 油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ 35716877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW40 油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ 35716877
TW40 油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ 35716877

油膜落としワイパーブレード ギラレス

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(mm)400
幅(mm)6
内容量1本注文コード35716877品番TW40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。
ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。
油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。

取り付け形状9×3 Uクリップ長さ(mm)400幅(mm)6仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
注意
※シリコン系コーキング剤ご使用のガラスにはお勧めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 愛車のお手入れ
サービス業

◎評判通りの商品です。しつこい油膜も綺麗サッパリ・バッチリ取れます。

対象商品 : 35716834
2020-08-09
用途: 一年持ちました。
電気・ガス・熱供給・水道業

今までで一番、使い心地がいいです。拭きムラもまだ発生していませんでしたが、もうすぐ一年になるので交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする