※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の 標準ローラーチェーン
ローラチェーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35735743
品番
OCM40LRRU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
ピン形式
リベット形
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
概略質量(kg/m)
0.66
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
40
平均引張強度(kN[kgf])
19.12[1950]
最大許容張力(kN)
3.82