※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の 標準ローラーチェーン
ローラチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35735761
品番
OCM60LRRU
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
ピン形式
リベット形
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
概略質量(kg/m)
1.6
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
60
平均引張強度(kN[kgf])
44.12[4500]
最大許容張力(kN)
9.31