※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の 標準ローラーチェーン
ローラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35735777
品番
OCM80LRCU
参考基準価格(税別)
¥25,980
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
モノタロウではこんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥
7,698
¥
8,468
税込
ピン形式
割ピン形
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.9
ユニットリンク数
120
概略質量(kg/m)
2.8
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
80
平均引張強度(kN[kgf])
78.43[8000]
最大許容張力(kN)
16.18