※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCM120LRCU ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35735795 OCM120LRCU ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35735795 OCM120LRCU ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35735795

ローラチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35735795 品番 OCM120LRCU
参考基準価格(税別)¥60,130 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ピン形式割ピン形 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.55 ユニットリンク数80 概略質量(kg/m)6.2 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 JIS呼び120 平均引張強度(kN[kgf])164.71[16800] 最大許容張力(kN)32.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする