※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の 標準ローラーチェーン
ローラチェーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35735804
品番
OCM140LRCU
参考基準価格(税別)
¥71,550
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
モノタロウではこんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
ピン形式
割ピン形
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
25.5
ユニットリンク数
68
概略質量(kg/m)
7.7
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
140
平均引張強度(kN[kgf])
216.67[22100]
最大許容張力(kN)
43.14