オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
チェーンオフセット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35735987
品番
OCM140OL
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オフセットリンク1列
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
25.5
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
140
最大許容張力(kN)
43.14