※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の 標準ローラーチェーン
ローラチェーン 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35736014
品番
OCM50LR2RU
参考基準価格(税別)
¥21,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
5,498
¥
6,048
税込
ピン形式
リベット形
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.55
ユニットリンク数
192
概略質量(kg/m)
2.13
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
50-2
平均引張強度(kN[kgf])
63.73[6500]
最大許容張力(kN)
10.49