※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の 標準ローラーチェーン
ローラチェーン 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35736023
品番
OCM60LR2RU
参考基準価格(税別)
¥30,160
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
7,698
¥
8,468
税込
ピン形式
リベット形
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
概略質量(kg/m)
3.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
60-2
平均引張強度(kN[kgf])
88.24[9000]
最大許容張力(kN)
15.78