※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の 標準ローラーチェーン
ローラチェーン 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35736032
品番
OCM80LR2CU
参考基準価格(税別)
¥59,750
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
ピン形式
割ピン形
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.9
ユニットリンク数
120
概略質量(kg/m)
5.6
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
80-2
平均引張強度(kN[kgf])
156.86[16000]
最大許容張力(kN)
27.5