※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の ジョイントリンク
チェーンジョイント 2列 割ピン形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736084
品番
OCM80-2JL
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
ピン形式
割ピン形
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.9
列数
2
JIS呼び
80-2
最大許容張力(kN)
27.5
注意
※これは割ピン形の商品になります。