※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2タイヤ1本巻

(142件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35757662 品番 ホW26-83B-C-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ26×1-3/8 ビード径590 ETRTO規格37-590 材質(ビード)スチール タイプW/O 推奨内圧(kPa)300
注意
※チューブは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 142
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35757662
2023-07-04
用途:
タイヤ交換
製造業

後輪タイヤの繊維が出て来たので交換しました。
問題ありませんでした。

対象商品:
35757662
2022-08-16
用途:
自転車のタイヤ交換
農・林・水産業

タイヤがすり減り、交換をしましたが、工賃がかからず安く済みました。タイヤの感覚もよく、安心して自転車に乗ることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
35757671
2022-07-14
用途:
修理
サービス業

安いのに品質もとても良いです!コスパ最高!リピート確定です!

対象商品:
35757671
2021-07-02
用途:
シティサイクルのタイヤ交換
製造業

材質は密度があり固め。品質は良いです。
転がりが良く静かで段差の乗り越えがスムーズ。
ブレーキがよく効きます。

空気を半分くらいまで入れ、ビードが均一に上がっていない状態から
更に空気を入れていくと規定圧になる頃には綺麗にビードが上がり
回転させてもブレが全くありません。

対象商品:
35757671
2021-01-26
用途:
自転車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して1年経ちました。毎日乗っていますが、前のタイヤより良い状態で満足しています。

対象商品:
35757671
2022-04-22
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

安くてよい商品だと思います。
次回も購入したいです。

対象商品:
35757662
2021-10-18
用途:
自転車のメンテナンス

安物タイヤで失敗したのでこちらに買いなおしました。

対象商品:
35757662
2020-10-25
用途:
自転車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

日本メーカ製なので安心して使用しています。
ママチャリにはちょうどいい価格だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする