ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)AC100
配管接続口径M5×0.8
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)57
タイプ直接配管
使用温度範囲(℃)5〜50
使用圧力範囲(MPa)0〜0.7
位置数2
作動方式直動形
有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]
応答時間ON時15ms/OFF時40ms以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
LED色黄
保証耐圧力(MPa)1.05
線色黄
使用電圧範囲(V)90〜132(100V+32%/-10%)
取付方向自由
励磁電流(mA)50Hz/60Hz:24/20
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
サージ対策シェーディング方式(バリスタ)
起動電流(mA)50Hz/60Hz:36/32
許容回路漏れ電流(mA)4