電磁弁050シリーズ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35806267 品番 050E1-01 AC100
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。
Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。

寸法B(mm)- 寸法C(mm)- ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)AC100 配管接続口径Rc1/8 切換方式2方向単動常時閉 質量(g)185 使用温度範囲(℃)0〜50 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 位置数2 作動方式直動形 有効断面積(mm2)(CV値)1.5(0.08) 応答時間ON時25ms/OFF時25ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 LED色 保証耐圧力(MPa)1.05 線色黄/黒 使用電圧範囲(V)90〜110(100V±10%) 取付方向自由 励磁電流(mA)50Hz/60Hz:74/71 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式 サージ対策フライホイルダイオード 許容回路漏れ電流(mA)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35806276
2017-11-04
用途:
交換部品として
ソノダ企画 様

050シリーズは以前より存じており、手動釦も大きく非常に気に入っています。最近はコンパクトになりがちですがスペースさえあればよいと思います

対象商品:
35806337
2016-02-01
用途:
ミシンの電磁バルブの予備

この部品は使用環境が悪い所で使っているので

どうしても数年に一回は壊れてしまいます。

予備で買いました

10%割引に買ったので、お得で助かりました。

対象商品:
35806251
2014-06-19
用途:
補給部品
ソノダ企画 様

メーカーの純正部品が廃番の為発注しました
この商品は従来より、存じており故障が少なく、マニホールドにも使用しやすいです
押しボタンも大きく気に入っています
出来れば、パッキンも説明資料の近くに表示してあると便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする