曜日別特売
050-4E1 AC200 電磁弁050シリーズ コガネイ 35806303

電磁弁050シリーズ

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
配管接続口径M5×0.8
ポート数5
内容量1個注文コード35806303品番050-4E1 AC200
参考基準価格(税別)¥10,410販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。
Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。

寸法B(mm)10寸法C(mm)10ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200配管接続口径M5×0.8切換方式4方向単動質量(g)190使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1.2(0.07)応答時間ON時25ms/OFF時25ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色白/黒使用電圧範囲(V)180~220(200V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)50Hz/60Hz:48/46最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式サージ対策フライホイルダイオード許容回路漏れ電流(mA)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35806276
2017-11-04
用途: 交換部品として
ソノダ企画

050シリーズは以前より存じており、手動釦も大きく非常に気に入っています。最近はコンパクトになりがちですがスペースさえあればよいと思います

対象商品 : 35806337
2016-02-01
用途: ミシンの電磁バルブの予備

この部品は使用環境が悪い所で使っているので
どうしても数年に一回は壊れてしまいます。
予備で買いました
10%割引に買ったので、お得で助かりました。

対象商品 : 35806251
2014-06-19
用途: 補給部品
ソノダ企画

メーカーの純正部品が廃番の為発注しました
この商品は従来より、存じており故障が少なく、マニホールドにも使用しやすいです
押しボタンも大きく気に入っています
出来れば、パッキンも説明資料の近くに表示してあると便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする