電磁弁(丸形)062シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807021 品番 062E1 AC100
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)AC100 配管接続口径Rc1/4 切換方式2方向単動 線色黄/黒 使用電圧範囲(V)100±10% 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時30ms/OFF時30ms 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式グロメット方式 起動電流(mA)50Hz/60Hz:140/130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする