本来はこの商品が2個必要だったため、2個の注文をしたところですが、生産終了(正しくは、生産終了ではなく納期がかかるということが後日判明した)につき在庫限りとのことで1個のみの注文しか受付できませんでした。やむなく設計を変更して対応せざるを得なくなってしまいました。同じことが、同シリーズの50歯タイプでもありました。商品の情報は正しく管理していただきたいです。
この度はご迷惑おかけし大変申し訳ございません。
改善に努めて参ります。
ギヤードモータギヤードモーター 540K75位のトルクの、動力を伝達するのに使いました。問題なく使えました。
今年7月19日付の商品レビューに,M3のタップが加工されていなかったというクレームが掲載されており,購入するかどうか迷ったが,そのレビューの最後にモノタロウから以下の回答が掲載されていた.
MonotaROからの回答:
この度はお手数をおかけ致しました。
メーカーに申し伝え、今後同様のことがないように努めてまいります。
すでに12月であるので,当然対応されていると思い購入したが(掲載の写真にタップはあいており,添付の図にもM3が2か所に空いている表示があった),下穴もあいていなかった.納入業者以上に,このような業者の商品をいつまでも掲載して販売しているモノタロウに怒りを覚えました.
この度はお手数をおかけし申し訳ありませんでした。
商品画像につきましては、変更するよう手配を進めてまいります。なお、商品につきましてご不明な点がございましたら、弊社問い合わせ窓口まであわせてご連絡頂けると幸いです。今後とも宜しくお願い致します。
PT15MXL6.4DFとPT60MXL6.4BFを各1購入しました。PT15MXL・・・の方はボスに止めネジ用M3が加工してありましたがPT60MXL・・・の方は未加工でした。スペックには止めネジの記載があったので加工済で入荷すると思っていました。品番の末尾にDFとBFの違いがありますがこれが加工状態をしめしている?。注文時には未加工品であることが分からなかった。仕方ないから自分で加工します。
この度はお手数をおかけ致しました。
メーカーに申し伝え、今後同様のことがないように努めてまいります。
なお、BFとDFは形状の違いとなります。
GT2のベルトとプーリーの代用としてベルトとセットで購入した。タップ加工無しとの注意書きはあったが、まさか、穴も開いていないとは思わなかった。製品としては十分に代用になるし、ベルトの強度もあるので、GT2規格よりも良いが、穿孔とタッピングの作業はかなり大変。結局