※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B32-10+45DCZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
35882123
品番
CDQ2B32-10+45DCZ-M9BVL-XC10
参考基準価格(税別)
¥33,550
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
45
CADデータダウンロード