椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35904671
品番
PT13P2M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
13
フランジ
PTAS1012055
ピッチ径(Dp)(Φmm)
8.28
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
7.77
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
4
フランジ外径Df(Φmm)
12
フランジ内径df(Φmm)
5.5