椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35904897
品番
PT40P2M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
40
フランジ
PTAF10320212
ピッチ径(Dp)(Φmm)
25.46
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
24.96
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
32
フランジ内径df(Φmm)
21.2