椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35905746
品番
PT25P3M10BF-A
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
23.87
寸法BL(mm)
23
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
31
寸法Do(mm)
23.11
フランジ内径df(Φmm)
19
ハブ直径Dh(Φmm)
14
最大軸穴径d(Φmm)
9
最小軸穴径d(Φmm)
5
歯数
25
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSF10310190
フランジ厚(mm)
1