PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 適合ベルト幅(mm)10 注文コード35905825 品番PT40P3M10BF-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は歯数・適合ベルト幅など24種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)38.2 寸法BL(mm)23 寸法Bw(mm)16 フランジ外径Df(Φmm)45 寸法Do(mm)37.44 フランジ内径df(Φmm)33.5 ハブ直径Dh(Φmm)26 最大軸穴径d(Φmm)18 最小軸穴径d(Φmm)6 歯数40 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)10 フランジPTAF10450335 フランジ厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35905712
2022-03-05
用途:
減速機用プーリーベルト
電子工房SAZAN 様

減速機試作に使用。全体のスペースの関係で、予備パーツで購入したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする