椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
48
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35905834
品番
PT48P3M10BF-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
45.84
寸法BL(mm)
23
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
52
寸法Do(mm)
45.07
フランジ内径df(Φmm)
40
ハブ直径Dh(Φmm)
36
最大軸穴径d(Φmm)
24
最小軸穴径d(Φmm)
12
歯数
48
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTAF10520400
フランジ厚(mm)
1